Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-490935-BP Herst.-Nr.: 56004-00-00 EAN/GTIN: 4042448812520 |
| |
|
| | |
| tesa Haftnotiz 56004-00-00 75 mm x 75 mm Pink,Gelb,Grün 480 Blatt
tesa Haftnotiz 56004-00-00 75 mm x 75 mm Pink,Gelb,Grün 480 Blatt
6 x 80 Blatt
Technische Daten: Herstellerfarbe: Pink,Gelb,Grün · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Werkstoff (Details): Papier · rückstandsfrei entfernbar: Ja
Lieferumfang: 6 x 80 Blatt
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 480 Blatt | Herstellerfarbe: | Pink | Gelb | Grün | Produktabmessung, Höhe: | 75 mm | Produktabmessung, Breite: | 75 mm | Marke: | tesa | Farbe: | pink | gelb | grün | rückstandsfrei entfernbar: | Ja | Werkstoff (Details): | Papier | Produkt-Art: | Haftnotiz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 2,53* | € 4,28* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 2,55* | € 4,35* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,57* | € 4,38* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,78* | € 4,83* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,46* | € 5,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 480 Blätter (ab € 0,00721* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|