Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-488353-BP Herst.-Nr.: 143021 EAN/GTIN: 4024163092821 |
| | |
|
|  |  |
 | SLV 143021 Hochvolt-Schienensystem-Komponente Schiene 1phasig Weiß
Hochvolt-Schienensystem-Komponente Schiene
Max. Belastung: 16 A
Aluminium Trägerschiene des 1 Phasen Hochvolt Aufbauschienen-Systems. Die Montage kann durch die im Profil vorhandenen Bohrungen direkt an Wand oder Decke erfolgen. Die Aufbauversion dieses Systems ist in mehreren Farbversionen verfügbar. Alternativ steht des Weiteren eine Einbauversion zur Verfügung.
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Weiß · Lichtsystem-Komponente: Schiene · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 3.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 1.8 cm · Produktabmessung, Länge: 200 cm · Schutzklasse: I · Serie (Licht-Systeme): 1phasig
Lieferumfang: Hochvolt-Schienensystem-Komponente Schiene · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:  |  | Abmessungen: | (L x B x H) 200 x 3.5 x 1.8 cm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Höhe: | 1.8 cm | Produktabmessung, Länge: | 200 cm | Produktabmessung, Breite: | 3.5 cm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Lichtsystem-Komponente: | Schiene | Material: | Aluminium | Serie (Licht-Systeme): | 1phasig | Betriebsspannung: | 230 V | Schutzklasse: | I | Produkt-Art: | Hochvolt-Schienensystem-Komponente |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04024163092821, 4024163092821, SLV, 143021, Halogenschiene |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 18,00* | ab € 27,41* | € 36,84* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,50* | ab € 27,63* | € 37,22* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,50* | ab € 40,20* | € 40,20* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 69,00* | ab € 30,06* | € 40,30* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 38,38* | € 51,26* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|