Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 200cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 200cm, weiß
1-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 200cm, weiß
1-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 200cm, weiß
1-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 200cm, weiß
1-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 200cm, weiß
Artikel-Nr.:
     440-143021
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     143021
EAN/GTIN:
     4024163092821
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene

1-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 200cm, weiß

  • Farbe: weiß
  • In unterschiedlichen Längen erhältlich.
  • Größe: L∕ B∕ H: 200∕ 3,5∕ 1,8 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Lichtfarbe: weiß
  • Produktart: 1-Phasen Aufbauschiene
  • Betriebsspannung: 220-240
  • Gewicht: 1,012 kg
  • Steckertyp: Einsteckanschluss
  • Netzanschluss: Einspeiser
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 143021
  • Max. Strombelastbarkeit: 16 A
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Schutzklasse: 1
  • Material: aluminium
  • Nur für die Verwendung in trockenen Innenräumen geeignet.
  • Einsatzbereich: Wand
  • Leiterquerschnitt: 4mm2
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 18,00*
ab € 27,41*
€ 36,93*
€ 8,50*
ab € 27,74*
€ 37,31*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 40,20*
€ 40,20*
4 Tage
183
€ 69,00*
ab € 30,03*
€ 40,40*
€ 4,98*
ab € 30,60*
€ 41,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1002845
€ 23,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.