| |
|
| Artikel-Nr.: 102-481560-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: M80507 EAN/GTIN: 4003315705321 |
| |
|
| | |
| M80507 Maßband 7.5 m Stahl
Stahlbandmaß 7,5 m
Ausstattung: Breites, gut ablesbares Maßband mit Stopper · Gürtelclip.
Technische Daten: Material: Stahl · Messbereich (max.) (Details): 7.5 m · Produktabmessung, Breite: 25 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 7.5 m x 25 mm | Produktabmessung, Länge: | 7.5 m | Produktabmessung, Breite: | 25 mm | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Material: | Stahl | Messbereich (max.) (Details): | 7.5 m | Produkt-Art: | Maßband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04003315705321, 04003315702030, 4003315705321, M80507, rollmeter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,19* | € 4,95* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 3,30* | € 4,97* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 3,54* | € 5,47* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,70* | € 6,39* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,91* | € 7,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|