Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-479094-BP Herst.-Nr.: 520501 EAN/GTIN: 7322540507539 |
| |
|
| | |
| TORK Mild 520501 Schaumseife 1 l 6 St.
Schaumseife Mild Premium
Inhalt: 6 St.
Ideal für normales Händewaschen z.B. in den Waschräumen von Unternehmen, Hotels, Restaurants und öffentlichen Einrichtungen. Die milde, cremige Schaumseife wurde dermatologisch getestet und ist mit EU Ecolabel und Nordic Swan ausgezeichnet. Die Tork Premium Schaumseife Mild ist universell einsetzbar.
Ausstattung: Dezent parfümiert · Mild und hautfreundlich · Dermatologisch getestet · Hautneutraler pH-Wert · Rückfettend und feuchtigkeitsspendend · Ausgezeichnet mit dem EU Ecolabel · Einfache Seifenabgabe und Befüllung mit Easy to use Auszeichnung · Hohe Kapazität bis zu 2500 Handwaschvorgänge pro Flakon.
Technische Daten: Fassungsvermögen: 1 l · Passend für (Seifenspender): S4
Lieferumfang: 6 Flakons à 1 Liter.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 6 St. | Marke: | TORK | Passend für (Seifenspender): | S4 | Fassungsvermögen: | 1 l | Produkt-Art: | Schaumseife |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungsschaum, Handwaschschaum, Schaumseife, Schaumseifenkonzentrat, Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, tork flüssigseifenspender 1000ml, nachfüllpatrone für seifenspender, seifenpatronen tork, 7322540507522, TORK, 520501, Mild, seife |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | pro Flasche | € 4,95* | ab € 8,06667* | € 9,85667* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Flasche | € 5,95* | ab € 8,09* | € 9,91* | | | | | 14 Tage | | | 3 | | pro Flasche | € 9,95* | ab € 8,15* | € 10,18* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,90* | ab € 9,17* | € 11,63* | | | | Lager 102 | | | | 6 | | pro Flasche | Frei Haus | ab € 15,045* | € 18,40667* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Flaschen | Mindestbestellmenge: 6 Flaschen ( entspricht € 110,44002* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|