Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 330104 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 6fach Schwarz, Silber Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-467526-BP
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     330104
EAN/GTIN:
     4016514013685
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Bachmann 330104 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 6fach Schwarz,Silber Schutzkontakt 1 St.

6fach Überspannungsschutz-Steckdosenleiste CONNECTUS

Mit erhöhtem Berührungsschutz

CONNECTUS Steckdosenleiste mit 2poligem Wippschalter.

Technische Daten:
Ableitstrom (Details): 6.5 kA · Anschluss-Leistung (Details): 3600 W · Betriebsspannung: 230 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · Funktionsanzeige: optisch · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 2.00 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6fach · Montageart: Montagelöcher · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 49 mm · Produktabmessung, Länge: 480 mm · Steckdosen-Anzahl: 6 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: Überspannungsschutz,mit Schalter,erhöhter Berührungsschutz

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Ableitstrom (Details):
6.5 kA
Produktabmessung, Höhe:
49 mm
Produktabmessung, Länge:
480 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Marke:
Bachmann
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6fach
Farbe:
schwarz | grau
Funktionsanzeige:
optisch
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
Überspannungsschutz | mit Schalter | erhöhter Berührungsschutz
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Montageart:
Montagelöcher
Betriebsspannung:
230 V/AC
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3600 W
Steckdosen-Anzahl:
6
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Steckdosenleiste
UKCA-konform:
ja
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 22,99*
€ 30,15*
€ 5,95*
ab € 26,46*
€ 34,52*
2 Tage
34
€ 6,40*
ab € 27,30*
€ 35,47*
€ 4,00*
ab € 27,37*
€ 35,66*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 28,10*
€ 36,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.