Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN CONNECTUS Steckdosenleiste, 6x Schutzkontakt, Überspannungsschutz, Schalter, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN CONNECTUS Steckdosenleiste, 6x Schutzkontakt, Überspannungsschutz, Schalter, 2 m
BACHMANN CONNECTUS Steckdosenleiste, 6x Schutzkontakt, Überspannungsschutz, Schalter, 2 m
BACHMANN CONNECTUS Steckdosenleiste, 6x Schutzkontakt, Überspannungsschutz, Schalter, 2 m
BACHMANN CONNECTUS Steckdosenleiste, 6x Schutzkontakt, Überspannungsschutz, Schalter, 2 m
BACHMANN CONNECTUS Steckdosenleiste, 6x Schutzkontakt, Überspannungsschutz, Schalter, 2 m
BACHMANN CONNECTUS Steckdosenleiste, 6x Schutzkontakt, Überspannungsschutz, Schalter, 2 m
BACHMANN CONNECTUS Steckdosenleiste, 6x Schutzkontakt, Überspannungsschutz, Schalter, 2 m
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1137
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     330.104
EAN/GTIN:
     4016514013685
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

6fach Steckdosenleiste aus Kunststoff mit Wippschalter und Überspannungsschutz

  • Wippschalter, grün und integrierter Berührungsschutz
  • Anordnung der Steckdosen: 35°
  • Zuleitung: 2,0 m H05VV-F 3G 1,50 mm², schwarz
  • Halogen- und PVC freie Steckdosentöpfe
  • Geeignet für 16 A, mit Varistoren, Temperatursicherung, Gasableiter, optische Funktions und Ausfallanzeige
  • ÜS: Überspannungsschutz n. VDE 0675 Teil 6, 1989-11. Teil A1, 1996-10, Anforderungs-klasse D
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Steckdosenleiste
Farbe:
diverse
Länge:
2 m
Funktion:
6-fach Steckdosenleiste
Bauform:
Desktop
Max. Belastbarkeit:
3600W
Max. Spannung:
230V AC
Ein/Aus-Schalter:
ja
Schalter-Typ:
2 pol., beleuchtet
Anzahl der Steckdosentöpfe:
6
Anzahl Ausgänge/Winkel:
6 / 35 °
Anordnung Ausgänge:
Reihe
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Farbe (Gehäuse):
schwarz / silber
Anschlusskabel:
HO5VV-F3G, 2m, schwarz
Anschlussstecker:
Schutzkontakt
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Technische Besonderheiten:
Überspannungsschutz n. VDE 0675 Teil 6, 1989-11. Teil A1,...
Höhe:
45 mm
Breite:
485 mm
Tiefe:
70 mm
Gewicht:
0.78 kg
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
490 mm
Paketgewicht:
0.827 kg
Bruttogewicht:
0,827
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.18
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Überspannungssteckdosenleiste, bachmann 6-fach steckdosenleiste 2,0 m schwarz, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, Mehrfachstecker, Stedoleiste, Schuko, Steckerleiste, Stromversorgung, Mehrfachsteckdose Schalter, Schutz-/Sicherheitsprodukte, Multiplesocketoutlets, 330.104
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 22,99*
€ 30,15*
€ 5,95*
ab € 26,46*
€ 34,52*
2 Tage
34
€ 6,40*
ab € 27,30*
€ 35,47*
€ 4,00*
ab € 27,37*
€ 35,66*
28 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 27,72*
€ 35,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.