Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falken Ordner Recycolor DIN A4 Rückenbreite: 80 mm Gelb 2 Bügel 11285772


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-462929-BP
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11285772
EAN/GTIN:
     4014481084943
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Falken Ordner Recycolor DIN A4 Rückenbreite: 80 mm Gelb 2 Bügel 11285772

Ordner Recycolor DIN A4 Rückenbreite: 80 mm Gelb

Rückenbreite: 80 mm
Verwendung für Papierformat: DIN A4
Hebelmechanik
max. Anzahl der Blätter: 600 Bl. (80 g/m²)
mit Griffloch
mit Schlitzen
mit Kantenschutz
Werkstoff: Pappe
Material der Kaschierung außen: Papier
Material der Kaschierung innen: Papier

Farb-Schlitzordner, strapazierfähig und abwischbar durch
Spezial-Kraftpapierbezug (biologisch abbaubar), mit
verstärkter Qualitätshebelmechanik, Kantenschutz, in
leuchtenden Farben, FSC® zertifiziert

Technische Daten:
Ausführung der Ablagemechanik: 2 Bügel · Blauer Engel: Ja · Deckblatt vorhanden: Nein · Farbe des Rückens: Gelb · Forest Stewardship Council (FSC): Ja · Griffloch vorhanden: Ja · LGA-Qualitätszertifikat: Ja · Material der Kaschierung außen: Papier · Material der Kaschierung innen: Papier · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 320 mm · Produktabmessung, Tiefe: 290 mm · Rückenbreite: 80 mm · Schlitze vorhanden: Ja · Sichttasche am Rücken vorhanden: Nein · Typbezeichnung der Ordnermechanik: Hebelmechanik · Verwendung für Papierformat: DIN A4 · Zertifizierung: Blauer Engel,Forest Stewardship Council,LGA-Qualitätszertifikat · max. Anzahl der Blätter: 600 Bl. (80 g/m²)

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
290 mm
Produktabmessung, Höhe:
320 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Falken
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Blauer Engel:
Ja
Zertifizierung:
Blauer Engel | Forest Stewardship Council | LGA-Qualitätszertifikat
Farbe des Rückens:
Gelb
Deckblatt vorhanden:
Nein
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Forest Stewardship Council (FSC):
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
LGA-Qualitätszertifikat:
Ja
Material der Kaschierung innen:
Papier
Material der Kaschierung außen:
Papier
max. Anzahl der Blätter:
600 Bl. (80 g/m²)
Schlitze vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Rückenbreite:
80 mm
Produkt-Art:
Ordner
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
328
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,95*
€ 2,04*
9 Tage
44
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,94*
€ 2,05*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,05*
€ 2,14*
1 Tag
33
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,04*
€ 2,14*
Lager 102
50
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 3,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.