Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Rohrwerke 26210040 Flexrohr EN40 25 m Schwarz 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-456219-BP
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     26210040
EAN/GTIN:
     4013960179095
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
Isolierrohr
Leer Rohr
FRAE FBY-EL-F40 SW BIEGSAM M40 25M

FBY-EL-F Highspeed ist ein leichtes Kunststoff-Wellrohr mit hochgleitfähiger Innenschicht aus Polyolefin, korrosionsfest, nicht flammenausbreitend in Farbe schwarz. Verwendet wird dieses Kunststoff-Wellrohr für die Unterputz-, Hohlwand und Estrichinstallation. VDE 0605 DIN EN 61386-22 Mindestdruckfestigkeit: 320N/5cm, Klassifizierung: 22322

Technische Daten:
Druckfestigkeit: 320 N · Größe (Installationsrohr): EN40 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Material: Kunststoff · Produkt-Art: Flexrohr · Produktabmessung, Länge: 25 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
25 m
Marke:
Fränkische Rohrwerke
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Größe (Installationsrohr):
EN40
Druckfestigkeit:
320 N
Produkt-Art:
Flexrohr
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,19*
€ 4,99*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 35,54*
€ 45,83*
1 Tag
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 37,068*
€ 47,788*
3 Tage
85
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 37,4595*
€ 47,9895*
Lager 102
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 53,00*
€ 67,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,47*
€ 80,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,12*
€ 73,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,49*
€ 70,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,85*
€ 68,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 56,13*
€ 66,79
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 53,00*
€ 63,07
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 2,12* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
25930040
ab € 1,45*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
22370040
ab € 0,2606*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
25950040
ab € 1,93548*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.