Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffwellrohr FBY-EL-F Highspeed, 40,0 x 31,5 mm, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kunststoffwellrohr FBY-EL-F Highspeed, 40,0 x 31,5 mm, schwarz
Kunststoffwellrohr FBY-EL-F Highspeed, 40,0 x 31,5 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     284WZ-105870
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     26210040
EAN/GTIN:
     4013960179095
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
Isolierrohr
Leer Rohr
- leichtes Kunststoff-Wellrohr aus Polyolefin - mit hochgleitfähiger Innenschicht bei Type 20 und 25 - nicht flammenausbreitend - AØ x IØ 40,0 x 31,5 mm - Farbe schwarz
Weitere Informationen:
AØ x IØ:
40,0 x 31,5 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Leerrohr, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, Wellenrohr, Wellrohr, kabelschutzrohr pvc fränkische, fränkische wellenrohr, wellenrohr 25m, Cupa-Rohr, FBY-EL-F, Installationskanal, Installationsrohr, Isolierstoffrohr, Kabelkanal, Kunststoff-Isolierrohr, Kunststoff-Panzerrohr, Kunststoffwellrohr, Kupa-Rohr, Leitungsführungskanal, PVC-Rohr, Steckrohr
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
pro Packung
€ 4,98*
ab € 34,34*
€ 44,22*
Lager 284
pro Packung
€ 4,80*
ab € 35,40*
€ 45,87*
3 Tage
124
pro Packung
€ 6,40*
ab € 37,3195*
€ 48,1595*
1 Tag
8
pro Packung
€ 4,99*
ab € 37,45*
€ 48,24*
5 Tage
19
pro Packung
€ 5,90*
ab € 38,955*
€ 49,985*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,87*
€ 54,5853
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,34*
€ 53,9546
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,77*
€ 50,8963
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,94*
€ 48,7186
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,57*
€ 47,0883
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,40*
€ 42,126
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 1,416* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Frankische
25930040
ab € 1,45*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
22370040
ab € 0,2606*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
25975040
ab € 0,56078*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.