Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEKO ST1.4 Universal-Gehäuse ABS Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-453228-BP
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     ST1.4
EAN/GTIN:
     8018340248213
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Handgehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
TEKO ST1.4 Universal-Gehäuse ABS Schwarz 1 St.

Kunststoff-Gehäuse ST

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 74 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 114 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 114 x 74 x 25 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
114 mm
Produktabmessung, Breite:
74 mm
Marke:
TEKO
Farbe:
schwarz
Material:
ABS
Typ (Hersteller-Typ):
ST1.4
Länge bzw. Tiefe:
114 mm
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse schwarz, universalgehäuse, teko universalgehäuse, 8018340248213, TEKO, ST1.4
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,96*
€ 11,59*
€ 5,90*
ab € 6,17*
€ 11,62*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 8,24*
€ 12,44*
€ 4,00*
ab € 8,46*
€ 12,65*
1 Tag
110
€ 5,95*
ab € 7,95*
€ 13,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.