Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEKO ST1.4 Universal-Gehäuse ABS Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W32556
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     ST1.4
EAN/GTIN:
     8018340248213
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Handgehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
114 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
74 mm
Höhe:
25 mm
Typ:
ST1.4
Länge bzw. Tiefe:
114 mm
Material:
ABS
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,88*
€ 11,53*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,67*
€ 11,56*
€ 5,90*
ab € 6,16*
€ 11,66*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 8,23*
€ 12,48*
1 Tag
84
€ 5,95*
ab € 7,93*
€ 13,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.