Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgehäuse SPRINT 74x114x24.7mm Dunkelgrau ABS IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15029517
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     ST1.4
EAN/GTIN:
     8018340248213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Handgehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Handgehäuse, Typ=ST1.4, Aussenmass Breite=74 mm, Aussenmass Höhe=24.7 mm, Aussenmass Tiefe=114 mm, Innenmass Höhe=19 mm, Gehäusefarbe=Dunkelgrau, Gehäusematerial=ABS, Gehäusetyp=-999, Schutzart=IP40, Brandschutzklasse=UL 94 HB, Konformität mit Normen=-999, Serie=SPRINT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
20 mm
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
64 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,73*
€ 11,67*
€ 6,90*
ab € 6,95*
€ 11,68*
€ 5,90*
ab € 6,16*
€ 11,71*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 8,22*
€ 12,51*
Lager 115
110
€ 5,95*
ab € 7,94*
€ 13,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.