Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weltron 002045040444 WSFA202-A2-08-30F1-10K-20%-LIN Dreh-Potentiometer mit Drehschalter Mono 0.4 W 10 kΩ 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-441431-BP
Hersteller:
     Weltron
Herst.-Nr.:
     002045040444
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Drehschalter
Potentiometer
Potenziometer
Weltron 002045040444 WSFA202-A2-08-30F1-10K-20%-LIN Dreh-Potentiometer mit Drehschalter Mono 0.4 W 10 kΩ 1 St.

Potentiometer mit Drehschalter 10 A

10 kΩ
linear

Technische Daten:
Achs-Durchmesser: 6 mm · Achs-Länge: 30 mm · Achsen-Ausführung: Kunststoff,Glatt · Anschlagfestigkeit: 35 Ncm · Anschluss (Bauelemente): Print · Ausgang (Potentiometer): Mono · Belastbarkeit (elektrisch): 0.4 W · Betätigungskraft: 2 Ncm · Drehwinkel (mechanisch): 300 ° · Gewinde-Länge: 8 mm · Gewinde-Maß: M10 · Potentiometer-Besonderheiten: mit Drehschalter · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Schaltstellung: 2 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 10 A · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 10 kΩ

Lieferumfang:
Befestigungsmutter.

Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Kunststoff | Glatt
Inhalt:
1 St.
Marke:
Weltron
Anschluss (Bauelemente):
Print
Ausgang (Potentiometer):
Mono
Potentiometer-Besonderheiten:
mit Drehschalter
Widerstandsverlauf:
linear
Schaltstellung:
2 x Aus/Ein
Gewinde-Maß:
M10
Typ (Hersteller-Typ):
WSFA202-A2-08-30F1-10K-20%-LIN
Betätigungskraft:
2 Ncm
Drehwinkel (mechanisch):
300 °
Achs-Durchmesser:
6 mm
Belastbarkeit (elektrisch):
0.4 W
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung (max.):
250 V/AC
Gewinde-Länge:
8 mm
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Anschlagfestigkeit:
35 Ncm
Achs-Länge:
30 mm
Widerstandswert (Widerstand):
10 kΩ
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Dreh-Potentiometer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer, 02050001182500, Weltron, 002045040444, WSFA202-A2-08-30F1-10K-20%-LIN, Stellwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
152
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 5,92*
€ 4,00*
ab € 3,90*
€ 6,25*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 9,33*
€ 13,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.