Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weltron 002045040444 WSFA202-A2-08-30F1-10K-20%-LIN Dreh-Potentiometer mit Drehschalter Mono 0.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W19129
Hersteller:
     Weltron
Herst.-Nr.:
     002045040444
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Drehschalter
Potentiometer
Potenziometer

Features:
10 kΩ
linear
Lieferumfang:
Befestigungsmutter.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Kunststoff + Glatt
Anschlagfestigkeit:
35 Ncm
Typ:
WSFA202-A2-08-30F1-10K-20%-LIN
Achs-Länge:
30 mm
Belastbarkeit:
0.4 W
Widerstand:
10 kΩ
Toleranz ±:
20 %
Anschluss:
Print
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltstellung:
2 x Aus/Ein
Betätigungskraft:
2 Ncm
Gewinde-Maß:
M10
Achs-Ø:
6 mm
Gewinde-Länge:
8 mm
Widerstandsverlauf:
linear
Schaltspannung (max.):
250 V/AC
Produkt-Art:
Dreh-Potentiometer
Ausgang:
Mono
Potentiometer-Besonderheiten:
mit Drehschalter
Drehwinkel (mechanisch):
300 °
Weitere Suchbegriffe: Poti, weltron potentiometer, potentiometer, potentiometer 0,4w, Weltron, WSFA202-A2-08-30F1-10K-20%-LIN, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,74*
€ 6,21*
1 Tag
325
Frei Haus
ab € 3,70*
€ 6,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.