Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe 24091 Klingel 230 V (max) 85 dBA Grau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-431574-BP
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     24091
EAN/GTIN:
     4011459240912
Suchbegriffe:
Läutewerk
Läutwerk
läutewerk 230v
läutewerk
Grothe 24091 Klingel 230 V (max) 85 dBA Grau,Silber

Klein-Läutewerk LTW 3371A 230V

Lautstärke ca 85 dB (A)
Betriebsspannung 230 V/AC

Mechanische Läutewerke zeichnen sich durch das exzellente Klangverhalten aus. Vorteil im Wohnbereich gegenüber dem klassischen Zweiklang-Gong ist, dass die Tonerzeugung so lange anhält, wie der Klingeltaster gedrückt wird. Im industriellen Bereich kommen die Läutewerke als Meldung für Gefahren oder als Pausensignal zur Geltung. Mit Einstellschraube zur Lautstärkenregelung.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 230 V/AC · Betriebsspannung max.: 230 V · Herstellerfarbe: Grau,Silber · Lautstärke: 85 dBA · Melodien (Anzahl): 1 · Montageart: Aufputz · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Produktabmessung, Tiefe: 35 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 70 x 150 x 35 mm
Herstellerfarbe:
Grau | Silber
Produktabmessung, Tiefe:
35 mm
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
Grothe
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Melodien (Anzahl):
1
Betriebsspannung (Bereich):
230 V (max)
Betriebsspannung max.:
230 V
Betriebsspannung (Details):
230 V/AC
Lautstärke:
85 dBA
Produkt-Art:
Klingel
Weitere Suchbegriffe: läutewerk grothe, 4011459240912, Grothe, 24091, LTW 3371A 230V AC, Türklingel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,71*
€ 36,08*
€ 5,95*
ab € 27,53*
€ 36,08*
€ 5,46*
ab € 28,98*
€ 37,95*
Frei Haus
ab € 29,63*
€ 38,70*
Lager 102
56
Frei Haus
ab € 31,42*
€ 41,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.