Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe 24091 Klingel 230V (max) 85 dBA Grau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W29341
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     24091
EAN/GTIN:
     4011459240912
Suchbegriffe:
Läutewerk
Läutwerk
läutewerk 230v
läutewerk
Mechanische Läutewerke zeichnen sich durch das exzellente Klangverhalten aus. Vorteil im Wohnbereich gegenüber dem klassischen Zweiklang-Gong ist, dass die Tonerzeugung so lange anhält, wie der Klingeltaster gedrückt wird. Im industriellen Bereich kommen die Läutewerke als Meldung für Gefahren oder als Pausensignal zur Geltung. Mit Einstellschraube zur Lautstärkenregelung.
Features:
Lautstärke ca 85 dB (A)
Betriebsspannung 230 V/AC
Weitere Informationen:
Tiefe:
35 mm
Höhe:
150 mm
Farbe:
grau
Breite:
70 mm
Lautstärke:
85 dBA
Montageart:
Aufputz
Betriebsspannung max.:
230 V
Betriebsspannungsbereich:
230 V (max)
Herstellerfarbe:
Grau + Silber
Melodien:
1
Betriebsspannung (Details):
230 V/AC
Produkt-Art:
Klingel
Weitere Suchbegriffe: läutewerk grothe, Grothe, LTW 3371A 230V AC, Türklingel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,82*
€ 36,05*
€ 5,95*
ab € 27,57*
€ 36,05*
€ 5,46*
ab € 29,00*
€ 37,62*
Frei Haus
ab € 29,62*
€ 38,32*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 30,43*
€ 39,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.