Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-430531-BP Herst.-Nr.: 56450-00000-11 EAN/GTIN: 4042448211071 |
| |
|
| | |
| tesa ECO FIXATION 56450-00000-11 Doppelseitiges Klebeband (L x B) 5 m x 50 mm 1 St.
tesa® Doppelseitiges Klebeband PRO NATURE, Teppichklebeband - umweltfreundlich, zum Fixieren von Teppichen, auch zum Dekorieren und Basteln
Stark und beidseitig klebend Leicht von Hand einreißbar Träger aus 100% recyceltem Kunststoff Lösungsmittelfrei Verpackung aus recycelbarer Folie
Das besonders umweltfreundliche doppelseitige Klebeband tesa® PRO NATURE ist vielseitig einsetzbar und lässt sich leicht handhaben. Es ist von Hand einreißbar und klebt beidseitig sehr stark. Das doppelseitige Klebeband kann für Bastel- und Dekorationsarbeiten, aber auch zur Fixierung von Bodenbelägen eingesetzt werden. Zu den Umweltaspekten des lösungsmittelfreien Doppelklebebandes zählen der Träger aus 100 % recyceltem Kunststoff und die Verpackung aus recycelbarer Folie.
Technische Daten: Dicke: 0.175 mm · Inhalt: 1 St. · Klebeband-Besonderheiten: Hohe Reißfestigkeit,Lösungsmittelfrei,Von Hand abreißbar · Klebertyp: Kautschuk · Material (Details): Synthesekautschuk · Produkt-Art: Doppelseitiges Klebeband · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 5 m · Reißkraft: 150 N/10 mm · Trägermaterial (Details): Kunststoff · Typ (Hersteller-Typ): ECO FIXATION
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 5 m x 50 mm | Produktabmessung, Länge: | 5 m | Produktabmessung, Breite: | 50 mm | Marke: | tesa | Klebeband-Besonderheiten: | Hohe Reißfestigkeit | Lösungsmittelfrei | Von Hand abreißbar | Klebertyp: | Kautschuk | Typ (Hersteller-Typ): | ECO FIXATION | Material (Details): | Synthesekautschuk | Trägermaterial (Details): | Kunststoff | Reißkraft: | 150 N/10 mm | Dicke: | 0.175 mm | Produkt-Art: | Doppelseitiges Klebeband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, doppelseitiges klebeband tesa® 5mx50mm, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, 4042448211071, tesa, 56450-00000-11, ECO FIXATION, doppelseitiges klebeband |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 2,24* | € 3,10* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 2,25* | € 3,38* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 2,26* | € 3,39* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 2,37* | € 3,55* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,27* | € 5,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|