Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Signalleuchte LED 644.450.55 644.450.55 Rot, Gelb, Grün, Weiß,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-430027-BP
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     644.450.55
EAN/GTIN:
     4049787028599
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Werma Signaltechnik Signalleuchte LED 644.450.55 644.450.55 Rot,Gelb,Grün,Weiß,Blau,Violett,Türkis Dauerlicht 24 V/DC

LED-Dauerlichtelement Multicolour für KombiSIGN 71

Signalisierung mehrerer Zustände mit nur einem Leuchtelement
7 Farben in einem Element
Hohe Leuchtkraft

Farben können über Anschlussklemmen im Anschlusselement beliebig angesteuert werden · Positive und negative Ansteuerlogik · Bit-codierte Ansteuerung ermöglicht die Darstellung der drei Grundfarben mit nur zwei SPS-Ausgängen.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/DC · Leuchtfarben: Rot,Gelb,Grün,Weiß,Blau,Violett,Türkis · Produkt-Art: Signalleuchte · Produktabmessung, Höhe: 65.5 mm · Produktabmessung, Ø: 70 mm · Schutzart: IP65 · Signal-Typ: Dauerlicht · Signaltechnik-Besonderheiten: LED · Stromaufnahme max.: 290 mA · Typ (Hersteller-Typ): 644.450.55 · Weitere technische Daten: Kalotte: PC, transparent · Anzahl der möglichen Signalelemente: 3 (inkl. Multicolourelement)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 70 mm x 65.5 mm
Stromaufnahme max.:
290 mA
Produktabmessung, Ø:
70 mm
Produktabmessung, Höhe:
65.5 mm
Marke:
Werma Signaltechnik
Schutzart:
IP65
Leuchtfarben:
Rot | Gelb | Grün | Weiß | Blau | Violett | Türkis
Signaltechnik-Besonderheiten:
LED
Signal-Typ:
Dauerlicht
Typ (Hersteller-Typ):
644.450.55
Betriebsspannung:
24 V/DC
Produkt-Art:
Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: 24 v led alarmlicht, werma alarmlicht, alarmlicht 24v, 4049787028599, Werma Signaltechnik, 644.450.55, 798-3898
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 135,33*
€ 160,19*
Frei Haus
ab € 140,05*
€ 165,19*
Frei Haus
ab € 131,34*
€ 165,40*
Frei Haus
ab € 140,54*
€ 166,47*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 176,46*
€ 207,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,30*
€ 246,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,44*
€ 242,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,42*
€ 230,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,93*
€ 224,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,46*
€ 209,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.800.00
ab € 16,21*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
96000001
ab € 9,51*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
96000004
ab € 4,36*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.85
ab € 8,40*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97584090
ab € 7,33*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.05
ab € 39,23*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.830.00
ab € 15,07*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.820.00
ab € 15,19*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.900.00
ab € 16,88*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.910.00
ab € 15,18*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.870.00
ab € 55,24*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.880.00
ab € 49,25*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.840.00
ab € 162,73*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.02
ab € 8,10*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.810.00
ab € 16,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.