Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dauerlicht multicolour 24VDC MC 64445055


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma KombiSIGN 71 Alarmlichtindikator 24 V
Werma KombiSIGN 71 Alarmlichtindikator 24 V
Artikel-Nr.:
     6012B-73953945
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     644.450.55
EAN/GTIN:
     4049787028599
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule

LED-Dauerlicht multicolour 24VDC MC 64445055

Multicolour LED-Dauerlicht Elemnet aus der KombiSIGN 71 Serie. 7 Farben in einem Element Farben können über Anschlussklemmen im Anschlusselement beliebig angesteuert werden Positive und negative Ansteuerlogik Bit-codierte Ansteuerung ermöglicht die Darstellung der drei Grundfarben mit nur zwei SPS-Ausgängen
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Farben:
7
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: 24 v led alarmlicht, werma alarmlicht, alarmlicht 24v, LED-Multifarbenleuchte
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 131,16*
€ 158,89*
Frei Haus
ab € 135,51*
€ 158,90*
Frei Haus
ab € 139,55*
€ 163,92*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 141,33*
€ 165,16*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 141,59*
€ 165,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,16*
€ 196,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,84*
€ 192,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,47*
€ 183,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,51*
€ 179,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,33*
€ 168,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.800.00
ab € 15,73*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
96000001
ab € 9,12*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
96000004
ab € 4,38*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.85
ab € 8,00*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97584090
ab € 7,32*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.05
ab € 39,39*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.830.00
ab € 15,18*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.820.00
ab € 15,14*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.900.00
ab € 16,80*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.910.00
ab € 15,13*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.870.00
ab € 55,19*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.880.00
ab € 49,35*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.840.00
ab € 164,23*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.02
ab € 8,12*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.810.00
ab € 15,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.