Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso 4 GB Micro SDHC-Card microSDHC-Karte 4 GB Class 4 inkl. SD-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-416885-BP
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3403450
EAN/GTIN:
     4034303009398
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Intenso 4 GB Micro SDHC-Card microSDHC-Karte 4 GB Class 4 inkl. SD-Adapter

Intenso MicroSDHC Karte 4GB Class 4 inkl. SD-Adapter

4 GB Speicherkapazität
Transferraten: Lesen: bis 21,00 MB/s (140x), Schreiben: bis 5,00 MB/s (34x)
Schutz gegen unbeabsichtiges Überschreiben der Daten durch mechanischen Schreibschutz im SD-Adapter
Unterstützt Dateiformat FAT32, Kompatibel mit SDHC- und SDXC-Hostgeräten

Die microSD Karten von Intenso eignen sich besonders für den Einsatz in Tablets oder Smartphones. Sie bieten zusätzlichen Speicherplatz für Apps, Fotos oder Videos und überzeugen mit Zuverlässigkeit und Leistungsstärke. Die microSD Karten mit Geschwindigkeitsklasse 4 erreichen Lesegeschwindigkeiten von bis zu 21 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 5 MB/s.

Technische Daten:
Geschwindigkeitsklasse: Class 4 · Speicherkapazität: 4 GB · Speichermedien-Besonderheiten: inkl. SD-Adapter · Transferrate max. (Lesen): 21 MB/s · Transferrate max. (Schreiben): 5 MB/s

Lieferumfang:
Speicherkarte,SD-Adapter.

Weitere Informationen:
Transferrate max. (Lesen):
21 MB/s
Transferrate max. (Schreiben):
5 MB/s
Marke:
Intenso
Speichermedien-Besonderheiten:
inkl. SD-Adapter
Speicherkapazität:
4 GB
Geschwindigkeitsklasse:
Class 4
Produkt-Art:
microSDHC-Karte
Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, intenso micro sd 4gb, micro sd, micro sd 4gb, 4034303009398, Intenso, 3403450, 4 GB Micro SDHC-Card, Speichererweiterungen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 2,27*
€ 3,28*
3 Tage
102
1
€ 6,90*
ab € 2,29*
€ 3,31*
1
€ 6,70*
ab € 2,58*
€ 3,73*
5
€ 4,00*
ab € 2,87*
€ 3,92*
Lager 102
923
1
Frei Haus
ab € 3,01*
€ 4,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3403480
ab € 3,12*
Zubehör
Intenso
3403470
ab € 2,75*
Zubehör
Intenso
3403460
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.