Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W98663 Herst.-Nr.: 3403450 EAN/GTIN: 4034303009398 |
| |
|
| | |
| Die microSD Karten von Intenso eignen sich besonders für den Einsatz in Tablets oder Smartphones. Sie bieten zusätzlichen Speicherplatz für Apps, Fotos oder Videos und überzeugen mit Zuverlässigkeit und Leistungsstärke. Die microSD Karten mit Geschwindigkeitsklasse 4 erreichen Lesegeschwindigkeiten von bis zu 21 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 5 MB/s. Features: 4 GB Speicherkapazität Transferraten: Lesen: bis 21,00 MB/s (140x), Schreiben: bis 5,00 MB/s (34x) Schutz gegen unbeabsichtiges Überschreiben der Daten durch mechanischen Schreibschutz im SD-Adapter Unterstützt Dateiformat FAT32, Kompatibel mit SDHC- und SDXC-Hostgeräten Lieferumfang: Speicherkarte + SD-Adapter. Weitere Informationen: | | Schreiben (max.): | 5 MB/s | Speicherkapazität: | 4 GB | Geschwindigkeitsklasse: | Class 4 | Speichermedien-Besonderheiten: | inkl. SD-Adapter | Produkt-Art: | microSDHC-Karte | Lesen (max.): | 21 MB/s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd card class 4, micro sd, Intenso, 4 GB Micro SDHC-Card, Speichererweiterungen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,70* | ab € 2,23* | € 3,16* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,25* | € 3,19* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,46* | € 3,49* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 2,63* | € 3,73* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,89* | € 4,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,21* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|