Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT BS-3.9/1m QVGA Endoskop-Sonde Sonden-Ø 3.9 mm 1 m Wasserdicht, Schwenkfunktion, LED-Beleucht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-409211-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     BS-3.9
EAN/GTIN:
     4016138819557
Suchbegriffe:
Endoskop-Kamerakopf
Endoskop-Sonde
Flexibles Endoskop
flexibles endoskop
VOLTCRAFT BS-3.9/1m QVGA Endoskop-Sonde Sonden-Ø 3.9 mm 1 m Wasserdicht,Schwenkfunktion,LED-Beleuchtung

Endoskop-Kamerasonde, Sonden-Ø 3.9 mm, 1 m QVGA Flexibel

Wasserdicht mit dimmbarer LED-Beleuchtung

Sonden-Länge 1 m
Flexibel
320 x 240 Pixel
Optional auf bis zu 4 m verlängerbar

Ersatz- oder Zusatz-Schwanenhalskamera mit kleinem Durchmesser für passende Endoskop-Basisgeräte. Der semiflexible Schwanenhals kann in die benötigte Position gebogen werden und behält diese Form.

Ausstattung:
Flexible, 1 m lange Sonde · Wasserdichte Kamerasonde Ø 3,9 mm · Dimmbares LED-Kameralicht · Schutzart: IP67

Technische Daten:
Endoskop-Besonderheiten: Wasserdicht,Schwenkfunktion,LED-Beleuchtung · Fokussierung (Details): 10 - 50 mm · Gewicht: 50 g · Kamera-Auflösung: 320 x 240 Pixel · Lichtquelle (Details): 4 LEDs weiß · Minimale Fokusierungsentfernung: 10 mm · Passend für Marke (Endoskope): Voltcraft · Passend für Modell (Endoskope): VOLTCRAFT BS-100XIP,VOLTCRAFT BS-200XW,VOLTCRAFT BS-250XWSD,VOLTCRAFT BS-350XIPSD,VOLTCRAFT BS-30XHR · Produktabmessung, Länge: 1 m · Produktabmessung, Ø: 3.9 mm · Schutzart: IP67 · Sonden-Länge: 1 m · Sonden-Ø: 3.9 mm · Weitere technische Daten: flexibel

Hinweis:
Zum Betrieb wird ein passendes Basis-Endoskop benötigt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 3.9 mm x 1 m
Produktabmessung, Ø:
3.9 mm
Produktabmessung, Länge:
1 m
Fokussierung (Details):
10 - 50 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Schutzart:
IP67
Lichtquelle (Details):
4 LEDs weiß
Kamera-Auflösung:
320 x 240 Pixel
Passend für Marke (Endoskope):
Voltcraft
Passend für Modell (Endoskope):
VOLTCRAFT BS-100XIP | VOLTCRAFT BS-200XW | VOLTCRAFT BS-250XWSD | VOLTCRAFT BS-350XIPSD | VOLTCRAFT BS-30XHR
Endoskop-Besonderheiten:
Wasserdicht | Schwenkfunktion | LED-Beleuchtung
Sonden-Ø:
3.9 mm
Sonden-Länge:
1 m
Minimale Fokusierungsentfernung:
10 mm
Spannungs-Versorgung (Details):
vom Basisgerät
Umgebungs-Temperatur:
0 bis +45 °C
Biegeradius (max.):
45 mm
Sichtfeld:
54 °
Gewicht:
50 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Endoskop-Sonde
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, BS-3.9, BS-3.9/1m QVGA, voltkraft, wechselsonde
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
57
Frei Haus
ab € 150,94*
€ 182,93*
Frei Haus
ab € 151,03*
€ 186,68*
8 Tage
61
Frei Haus
ab € 300,81*
€ 350,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,93*
€ 217,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,59*
€ 214,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,13*
€ 210,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,60*
€ 194,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,94*
€ 179,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.