Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT BS-3.9/1m QVGA Endoskop-Sonde Sonden-Ø 3.9mm 1m Wasserdicht, Schwenkfunktion, LED-Bel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W70599
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     BS-3.9
EAN/GTIN:
     4016138819557
Suchbegriffe:
Endoskop-Kamerakopf
Endoskop-Sonde
Flexibles Endoskop
endoskop-sonde voltcraft sonden-ø 3...
Ersatz- oder Zusatz-Schwanenhalskamera mit kleinem Durchmesser für passende Endoskop-Basisgeräte. Der semiflexible Schwanenhals kann in die benötigte Position gebogen werden und behält diese Form.
Features:
Wasserdicht mit dimmbarer LED-Beleuchtung

Sonden-Länge 1 m
Flexibel
320 x 240 Pixel
Optional auf bis zu 4 m verlängerbar
Hinweise:
Zum Betrieb wird ein passendes Basis-Endoskop benötigt.
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Schutzart:
IP67
Gewicht:
50 g
Durchmesser:
3.9 mm
Sonden-Länge:
1 m
Max. Biegeradius:
45 mm
Sichtfeld:
54 °
Lichtquelle:
4 LEDs weiß
Fokussierung:
10 - 50 mm
Sonden-Ø:
3.9 mm
Umgebungstemperatur:
0 bis +45 °C
Min. Fokusierungsentfernung:
10 mm
Spannungs-Versorgung (Details):
vom Basisgerät
Produkt-Art:
Endoskop-Sonde
Kamera-Auflösung:
320 x 240 Pixel
Endoskop-Besonderheiten:
Wasserdicht + Schwenkfunktion + LED-Beleuchtung
Passend für Marke:
Voltcraft
Passend für Modell:
VOLTCRAFT BS-100XIP + VOLTCRAFT BS-200XW + VOLTCRAFT BS-250XWSD + VOLTCRAFT BS-350XIPSD +
Weitere Suchbegriffe: flexibles endoskop, flexibles endoskop voltcraft, VOLTCRAFT, BS-39/1m QVGA, voltkraft, wechselsonde
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 140,45*
€ 174,98*
1 Tag
89
Frei Haus
ab € 142,84*
€ 174,99*
7 Tage
89
Frei Haus
ab € 262,47*
€ 311,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,98*
€ 208,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,81*
€ 205,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 171,11*
€ 203,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,07*
€ 192,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,47*
€ 180,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,45*
€ 167,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.