Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT BS-3.9/1m QVGA Endoskop-Sonde Sonden-Ø 3.9mm 1m Wasserdicht, Schwenkfunktion, LED-Beleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910046202
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     BS-3.9
EAN/GTIN:
     4016138819557
Suchbegriffe:
Endoskop-Kamerakopf
Endoskop-Sonde
Flexibles Endoskop
endoskop-sonde voltcraft sonden-ø 3...
VOLTCRAFT BS-3.9/1m QVGA Endoskop-Sonde Sonden-Ø 3.9mm 1m Wasserdicht, Schwenkfunktion, LED-Beleuchtung

Wasserdicht mit dimmbarer LED-Beleuchtung
Sonden-Länge 1 m
Flexibel
320 x 240 Pixel
Optional auf bis zu 4 m verlängerbar

Ersatz- oder Zusatz-Schwanenhalskamera mit kleinem Durchmesser für passende Endoskop-Basisgeräte. Der semiflexible Schwanenhals kann in die benötigte Position gebogen werden und behält diese Form.

Flexible, 1 m lange Sonde · Wasserdichte Kamerasonde Ø 3,9 mm · Dimmbares LED-Kameralicht · Schutzart: IP67

Sonden-Länge: 1 m
Gewicht: 50 g
Sonden-Ø: 3.9 mm
Max. Biegeradius: 45 mm
Lichtquelle: 4 LEDs weiß
Sichtfeld: 54 °
Min. Fokusierungsentfernung: 10 mm
Spannungs-Versorgung (Details): vom Basisgerät
Endoskop-Besonderheiten: Wasserdicht + Schwenkfunktion + LED-Beleuchtung
Passend für Modell: VOLTCRAFT BS-100XIP + VOLTCRAFT BS-200XW + VOLTCRAFT BS-250XWSD + VOLTCRAFT BS-350XIPSD + VOLTCRAFT BS-30XHR
Kamera-Auflösung: 320 x 240 Pixel
Passend für Marke: Voltcraft
Umgebungstemperatur: 0 bis +45 °C
Kategorie: Endoskop-Sonde
Fokussierung: 10 - 50 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 3.9 mm
Länge (Tiefe): 1 m
Schutzart: IP67
Produkt-Art: Endoskop-Sonde
Sonden-Ø: 3.9 mm
Hersteller-Nr.: BS-3.9
EAN: 4016138819557
flexibel

Weitere Suchbegriffe: flexibles endoskop, flexibles endoskop voltcraft, VOLTCRAFT, BS-3.9, BS-3.9/1m QVGA, voltkraft, wechselsonde, wechselkamera
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 140,45*
€ 174,98*
2 Tage
89
Frei Haus
ab € 142,84*
€ 174,99*
Lager 1039
89
Frei Haus
ab € 262,47*
€ 311,91*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,91*
€ 371,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,30*
€ 362,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,46*
€ 345,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,92*
€ 331,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,47*
€ 312,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.