Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-407230-BP Herst.-Nr.: 15-501 VDE EAN/GTIN: 4250838509725 |
| |
|
| | |
| Bernstein Tools for Electronics 15-501 VDE VDE-Kabelschere Geeignet für (Abisoliertechnik) Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig 20 mm 60 mm²
VDE-Kabelschere
Ausstattung: Kabelschere; Sicherheitswerkzeug gefertigt und geprüft nach EN 60900 = 1000 Volt.
Technische Daten: DIN-Norm: DIN EN 60900 · Geeignet für (Abisoliertechnik): Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig · Gewicht: 360 g · Material: Spezialstahl · Produktabmessung, Länge: 210 mm · Schneidwert-Durchmesser (max.): 20 mm · Schneidwert-Querschnitt (max.): 60 mm²
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 210 mm | Marke: | Bernstein Tools for Electronics | Geeignet für (Abisoliertechnik): | Alu- und Kupferkabel|ツ| ein- und mehrdrähtig | Material: | Spezialstahl | Herst.-Teilenr.: | 15-501 VDE | Schneidwert-Durchmesser (max.): | 20 mm | Schneidwert-Querschnitt (max.): | 60 mm² | Gewicht: | 360 g | DIN-Norm: | DIN EN 60900 | Produkt-Art: | VDE-Kabelschere | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelschere, 04250838509725, 4250838509725, Bernstein Tools for Electronics, 15-501 VDE, kabelwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 33,17* | € 43,74* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 32,98* | € 44,18* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 33,37* | € 45,14* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 37,05* | € 52,23* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 66,41* | € 83,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|