| |
|
| Artikel-Nr.: 102-406932-BP Herst.-Nr.: 5-501 EAN/GTIN: 4250838506601 |
| |
|
| | |
| Bernstein Tools 5-501 Kabelmesser Geeignet für Rundkabel
Kabelmesser
Mit Stahlklinge, Holzschalen und Drahtschaber.
Technische Daten: Geeignet für: Rundkabel · Gewicht: 77 g · Klingenlänge: 90 mm · Material: Stahl · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Weitere technische Daten: mit Holzschalen;mit Drahtschaber
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 200 mm | Marke: | Bernstein Tools | Geeignet für: | Rundkabel | Material: | Stahl | Klingenlänge: | 90 mm | Gewicht: | 77 g | Produkt-Art: | Kabelmesser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,16* | € 6,09* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 4,22* | € 6,13* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,99* | € 6,18* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,65* | € 6,75* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,19* | € 15,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|