Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmesser für Rundkabel, L 200 mm, 77 g, 5-501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelmesser für Rundkabel, L 200 mm, 77 g, 5-501
Kabelmesser für Rundkabel, L 200 mm, 77 g, 5-501
Artikel-Nr.:
     4502-06L8750
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5-501
EAN/GTIN:
     4099891368661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Elektrikermesser Typ Bernstein 5-501. Mit Drahtschaber und Griffbacken aus Holz. Länge: geöffnet 200 mm und geschlossen 110 mm, aus Gussstahl.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelmesser
Geeignet für:
Rundkabel
Länge:
200 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.077 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, abisolier messer, Werkzeuge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Messer, Klappmesser
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,96*
€ 6,08*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,16*
€ 6,09*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 4,24*
€ 6,15*
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 4,64*
€ 6,76*
€ 5,90*
ab € 4,95*
€ 7,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-505
ab € 8,07*
Ähnlich
Bernstein
5-515
ab € 0,91*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-517
ab € 2,39*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-531
ab € 18,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.