Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools 5-075 SMD-Pinzette 60 SA Super-spitz 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-406835-BP
Herst.-Nr.:
     5-075
EAN/GTIN:
     4250838505703
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Pinzette SMD
SMD-Pinzette
Bernstein Tools 5-075 SMD-Pinzette 60 SA Super-spitz 140 mm

SMD-Pinzette abgesetzte Greiffläche, gerade-super-spitz

Ausstattung:
SMD-Pinzette, 135 mm, abgesetzte Greiffläche, gerade-super-spitz; rostfrei - mattpoliert - antimagnetisch - säurebeständig.

Technische Daten:
Backenbreite: 0.4 mm · Backenspitzenbreite: 0.5 mm · Gewicht: 13 g · Material: Spezialstahl · Material-Eigenschaft: rostfrei,matt poliert · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Spitzen-Länge: 8 mm · Spitzenform (Pinzetten): Super-spitz · Typ (Pinzetten): 60 SA

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Marke:
Bernstein Tools
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
rostfrei | matt poliert
Spitzenform (Pinzetten):
Super-spitz
Typ (Pinzetten):
60 SA
Backenspitzenbreite:
0.5 mm
Backenbreite:
0.4 mm
Spitzen-Länge:
8 mm
Gewicht:
13 g
Produkt-Art:
SMD-Pinzette
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,88*
€ 26,32*
€ 6,90*
ab € 18,41*
€ 26,33*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 19,43*
€ 27,43*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 19,55*
€ 28,04*
€ 5,90*
ab € 21,58*
€ 33,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-074-13
ab € 9,42*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-076-13
ab € 10,71*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-077-13
ab € 8,18*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-078
ab € 7,07*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-078-13
ab € 8,36*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-079
ab € 19,26*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-090-0
ab € 17,59*
Ähnlich
Bernstein
5-083
ab € 7,39*
Ähnlich
Bernstein
5-083-13
ab € 8,84*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-075-13
ab € 18,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.