Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools 5-062 SMD-Pinzette 59 SA Abgerundet 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-406815-BP
Herst.-Nr.:
     5-062
EAN/GTIN:
     4250838505529
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette
Isolierpinzette
Bernstein Tools 5-062 SMD-Pinzette 59 SA Abgerundet 115 mm

SMD-Pinzette abgewinkelt, mit Greifmulde

Ausstattung:
SMD-Pinzette, 115 mm, abgewinkelt, mit Greifmulde; rostfrei - mattpoliert - antimagnetisch - säurebeständig.

Technische Daten:
Backenbreite: 2 mm · Gewicht: 16 g · Material: Spezialstahl · Material-Eigenschaft: rostfrei,matt poliert · Produktabmessung, Länge: 115 mm · Spitzen-Länge: 14 mm · Spitzenform (Pinzetten): Abgerundet · Typ (Pinzetten): 59 SA

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
115 mm
Marke:
Bernstein Tools
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
rostfrei | matt poliert
Spitzenform (Pinzetten):
Abgerundet
Typ (Pinzetten):
59 SA
Backenbreite:
2 mm
Spitzen-Länge:
14 mm
Gewicht:
16 g
Produkt-Art:
SMD-Pinzette
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,25*
€ 13,63*
€ 6,90*
ab € 9,54*
€ 13,64*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 9,53*
€ 13,68*
€ 8,95*
ab € 10,06*
€ 14,91*
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 10,38*
€ 14,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-061
ab € 7,83*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-062-13
ab € 9,98*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-063-13
ab € 9,09*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-065-13
ab € 8,50*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-066-13
ab € 15,72*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-067-13
ab € 14,55*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-068-13
ab € 14,17*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-073-13
ab € 11,22*
Ähnlich
Bernstein
5-071-13
ab € 9,02*
Ähnlich
Bernstein
5-072-13
ab € 8,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.