Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-406693-BP Herst.-Nr.: 4-344-VDE EAN/GTIN: 4250838504126 |
| |
|
| | |
| Bernstein Tools for Electronics 4-344-VDE Phasenprüfer 3.5 mm 100 mm 220 - 250 V/AC
VDE-Spannungsprüfer 100 x 3,5 mm
Klinge: Chrom-Vanadium, vernickelt, ganz isoliert; Heft: transparenter Kunststoff. Ohne Ansteckclip.
Technische Daten: Abtrieb: Schlitz · Gewicht: 31 g · Griff-Durchmesser: 18 mm · Grifflänge: 92 mm · Klingenbreite: 3.5 mm · Klingendicke: 0.7 mm · Klingenlänge: 100 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: vernickelt · Produktabmessung, Länge: 192 mm · Spannung (max.): 250 V/AC · Spannung (min.): 220 V/AC
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 192 mm | Marke: | Bernstein Tools for Electronics | Abtrieb: | Schlitz | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Material-Eigenschaft: | vernickelt | Klingenlänge: | 100 mm | Klingendicke: | 0.7 mm | Klingenbreite: | 3.5 mm | Griff-Durchmesser: | 18 mm | Grifflänge: | 92 mm | Spannung (max.): | 250 V/AC | Spannung (min.): | 220 V/AC | Spannungsbereich(e): | 220 - 250 V/AC | Gewicht: | 31 g | Produkt-Art: | Phasenprüfer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Phasenüberwachungsrelais, Phasenprüfer, Prüf-Schraubendreher, Prüf-Schraubenzieher, Prüfschraubendreher, Prüfschraubenzieher, Spannungsprüf-Schraubendreher, Spannungsprüf-Schraubenzieher, Spannungsprüfschraubendreher, Spannungsprüfschraubenzieher, Spannungsprüfer, phasenüberwachungsrelais, 04250838504126, 4250838504126, Bernstein Tools for Electronics, 4-344-VDE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,40* | € 2,13* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,38* | € 2,22* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,52* | € 2,41* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,72* | € 2,60* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,72* | € 2,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|