Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner FN 9222-6-06 FN 9222-6-06 Netzfilter mit Kaltgerätebuchse 250 V/AC 6 A 0.78 mH (B x H) 48 mm x 22.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-398723-BP
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN 9222-6-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Schaffner FN 9222-6-06 FN 9222-6-06 Netzfilter mit Kaltgerätebuchse 250 V/AC 6 A 0.78 mH (B x H) 48 mm x 22.5 mm 1 St.

IEC Inlet Filter FN 9222

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Induktivität (L): 0.78 mH · Induktivität-Besonderheiten: mit Kaltgerätebuchse · Montageart: Einbau · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 6 A · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 22.5 mm · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 48 mm x 22.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
22.5 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Nennstrom - gerundet:
6 A
Marke:
Schaffner
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Induktivität-Besonderheiten:
mit Kaltgerätebuchse
Herst.-Teilenr.:
FN 9222-6-06
Typ (Hersteller-Typ):
FN 9222-6-06
Montageart:
Einbau
Nennstrom:
6 A
Nennspannung:
250 V/AC
Induktivität (L):
0.78 mH
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Netzfilter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
120
Frei Haus
ab € 3,87*
€ 5,08*
1
€ 6,90*
ab € 4,42*
€ 6,37*
1
€ 5,90*
ab € 3,61*
€ 7,15*
1 Tag
361
1
€ 5,95*
ab € 4,61*
€ 8,62*
Lager 102
146
1
Frei Haus
ab € 8,18*
€ 12,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schaffner
IL13-UK1-H05-3100-200
ab € 7,22*
Zubehör
Schaffner
IL13-US1-SVT-3100-183
ab € 8,45*
Zubehör
Schaffner
IL13-EU1-H05-3100-200
ab € 6,63*
Zubehör
Schaffner
IL13-C14-H05-3100-200
ab € 6,86*
Zubehör
Schaffner
IL13-SE-H05-3100-200
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.