Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC-Eingangsfilter-C14, 50 bis 400 Hz, 6 A, 250 VAC, 780 µH, Flachstecker 6,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IEC-Eingangsfilter-C14, 50 bis 400 Hz, 6 A, 250 VAC, 780 µH, Flachstecker 6,3 mm
IEC-Eingangsfilter-C14, 50 bis 400 Hz, 6 A, 250 VAC, 780 µH, Flachstecker 6,3 mm
IEC-Eingangsfilter-C14, 50 bis 400 Hz, 6 A, 250 VAC, 780 µH, Flachstecker 6,3 mm
Artikel-Nr.:
     4502-71D144
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN9222-6-06
EAN/GTIN:
     4099889075663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Entstörfilter mit IEC-Stecker Typ Schaffner FN 9222. Mit hohen Dämpfungswerten bei kleinen Gehäusemaßen, für horizontale Anschraub-Montage; Kapazität: Cx 100 nF/Cy 2,2 nF, Ableitstrom: 373 µA, Betriebsspannung: 250 VAC, 50/60 Hz, Betriebsfrequenz: DC bis 400 Hz, Prüfspannung: 2000 VAC, Anschluss: kombinierte Löt-/Flachsteckanschlüsse 6,3 x 0,8, Prüfzeichen: UL, CSA, ENEC 14, CQC. Technische Merkmale (Typ, Nennstrom bei +40 °C/+25 °C, Nenninduktivität): FN 9222-6-06, 6,0/7,2 A, 0,78 mH
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 mm
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
IEC-Eingangsfilter-C14
Bemessungsspannung:
250 VAC
Induktivität pro Leitung:
780 µH
Kapazität X|Y:
X2 100 nF, Y2 2,2 nF
max. Frequenz:
400 Hz
max. Temperatur:
85 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
6 A
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.03618 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Gerätestecker mit Netzfilter, Netzentstörfilter, schaffner gerätestecker mit filter, gerätestecker, gerätestecker mit filter, Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, IEC-Steckverbinder, Kaltgerätesteckverbinder, Kaltgerätesteckverbindung, Passive Bauelemente, Entstörkombination, Steckverbinder, Steckverbindung, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Netzgerätesteckverbinder, IEC-Gerätesteckverbinder, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Stecker, Einbaustecker, Einbaugerätestecker
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
120
Frei Haus
ab € 3,86*
€ 5,06*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,37*
€ 6,54*
1
€ 5,90*
ab € 3,63*
€ 7,33*
1 Tag
361
1
€ 5,95*
ab € 4,60*
€ 8,81*
1 Tag
407
1
€ 14,99*
ab € 3,81*
€ 9,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schaffner
IL13-UK1-H05-3100-200
ab € 7,21*
Zubehör
Schaffner
IL13-US1-SVT-3100-183
ab € 8,47*
Zubehör
Schaffner
IL13-EU1-H05-3100-200
ab € 6,65*
Zubehör
Schaffner
IL13-C14-H05-3100-200
ab € 6,82*
Zubehör
Schaffner
IL13-SE-H05-3100-200
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.