Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CasaFan CLASSIC ROYAL 180 BA Eiche ant./Nussbaum Deckenventilator 61 W (Ø x H) 180 cm x 275 mm Braun-antik, Br


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-393780-BP
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     518013
EAN/GTIN:
     4024397348039
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
evt/casafan deckenventilator
CasaFan CLASSIC ROYAL 180 BA Eiche ant./Nussbaum Deckenventilator 61 W (Ø x H) 180 cm x 275 mm Braun-antik,Bronze

CLASSIC ROYAL 180 Braun antik Flügel Eiche antik/Nussbaum

5 Wendeflügel
3-Stufen-Zugschalter
extraflach bei Montage ohne Deckenstang

CasaFan CLASSIC ROYAL 180 BA Eiche antik/Nussbaum, Deckenventilator, Ø 180 cm, Gehäuse Messing antik, 5 Wendeflügel Eiche antik/Nussbaum, mit Zugschalter, 3 Stufen, für Leuchtenanbau geeignet, Vor-/Rückwärtslauf mittels Schiebeschalter, Motor max. 61 Watt, 230 V ~ 50 Hz, mit kurzer Deckenstange, mit Zugschalter, Abstand Decke - Flügel 210 - 280 mm, auch für Schrägen bis 38° geeignet

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Rotorblätter: 5 · Betriebsspannung: 230 V · Drehrichtung umschaltbar: Ja · Flügelfarbe: Eiche-antik,Nussbaum · Gehäusefarbe (Details): Braun-antik,Bronze · Gewicht: 8.7 kg · Leistung: 61 W · Produktabmessung, Höhe: 275 mm · Produktabmessung, Ø: 180 cm · Ventilator-Besonderheiten: Winterbetrieb,Wendbare Flügel

Lieferumfang:
Deckenventilator · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Die angegebene Höhe ist die Mindesthöhe. Die Höhe ist varriabel. Vor-/Rückwärtslauf über Schiebeschalter
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 180 cm x 275 mm
Gehäusefarbe (Details):
Braun-antik | Bronze
Produktabmessung, Ø:
180 cm
Produktabmessung, Höhe:
275 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
CasaFan
Flügelfarbe:
Eiche-antik | Nussbaum
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Ventilator-Besonderheiten:
Winterbetrieb | Wendbare Flügel
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
61 W
Anzahl Rotorblätter:
5
Drehrichtung umschaltbar:
Ja
Geschwindigkeitsstufen:
3
Gewicht:
8.7 kg
Produkt-Art:
Deckenventilator
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, 4024397348039, CasaFan, 518013, CLASSIC ROYAL 180 BA Eiche ant./Nussbaum, Ventilator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,57*
€ 247,04*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 200,48*
€ 247,66*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 234,25*
€ 286,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,66*
€ 294,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,24*
€ 290,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,39*
€ 284,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,72*
€ 270,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,48*
€ 238,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vortice
12955
ab € 41,41*
Sonstiges
CasaFan
10201
ab € 32,28*
Sonstiges
CasaFan
11051
ab € 70,51*
Sonstiges
CasaFan
11056
ab € 70,59*
Sonstiges
CasaFan
10208
ab € 32,12*
Sonstiges
CasaFan
10203
ab € 32,40*
Sonstiges
CasaFan
10209
ab € 32,33*
Sonstiges
CasaFan
10207
ab € 32,17*
Sonstiges
CasaFan
10206
ab € 32,18*
Sonstiges
CasaFan
1095
ab € 36,94*
Sonstiges
CasaFan
1108
ab € 41,93*
Sonstiges
CasaFan
1106
ab € 27,79*
Sonstiges
CasaFan
85215
ab € 39,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.