Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-393626-BP Herst.-Nr.: 604115500 EAN/GTIN: 4007430227911 |
| |
|
| | |
| Metabo DMH 30 Set Druckluft-Meißelhammer 1/4" (6.3 mm) 6.2 bar inkl. Koffer
Druckluft-Meißelhammer DMH 30 Set
Ausstattung: Leichter, handlicher Meißelhammer · Ideal zum Putz- und Fliesenabschlagen und für leichte Stemmarbeiten · Ergonomisch geformter, gummierter Griff für komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten · Abluftführung durch Handgriff.
Technische Daten: Betriebsdruck (max.): 6.2 bar · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: inkl. Koffer · Gewicht: 2000 g · Luftverbrauch: 280 l/min · Weitere technische Daten: Aufnahme: 10 mm · Schlagzahl: 3000 U/min · Werkzeugaufnahme: 1/4" (6.3 mm)
Lieferumfang: Schnellspannfeder · 4 Meißel · Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme nach ISO 11148 · Stecknippel (1/4") · Öl-Fläschchen · Kunststoffkoffer.
Weitere Informationen: | | Marke: | Metabo | Elektrowerkzeug-Besonderheiten: | inkl. Koffer | Werkzeugaufnahme: | 1/4" (6.3 mm) | Betriebsdruck (max.): | 6.2 bar | Luftverbrauch: | 280 l/min | Gewicht: | 2000 g | Produkt-Art: | Druckluft-Meißelhammer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektro-Abbruchhammer, Elektro-Meißelhammer, Elektro-Stemmhammer, Elektroabbruchhammer, Elektromeißelhammer, Elektrostemmhammer, Gewindetülle, Schlauchgewindetülle, Schlauchnippel, Schlauchtülle, Druckluft Schlauchtülle, Schlauchtülle Druckluft, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, schnellkupplung 1/4 zoll, elektro abbruchhammer, druckluft-meißelhammer metabo, 04007430227911, Metabo, 604115500, DMH 30 Set, Druckluftwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,76* | € 108,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 90,36* | € 109,59* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 87,48* | € 111,20* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,06* | € 115,91* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 110,00* | € 130,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|