Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Meißelhammer DMH 30 Set (604115500) Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1892-604115500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     604115500
EAN/GTIN:
     4007430227911
Suchbegriffe:
Druckluft-Meißelhammer
Druckluft-Stemmhammer
Druckluftmeißelhammer
Druckluftstemmhammer
Leichter, handlicher Meißelhammer
Geeignet für Arbeiten am Bau in Mauerwerk, Ziegel und Gasbeton
Ideal zum Putz- und Fliesenabschlagen und für leichte Stemmarbeiten
Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
Gummierter Handgriff für ergonomisches und ermüdungsarmes Arbeiten

Lieferumfang
EURO Stecknippel 1/4", ARO/Orion Stecknippel 1/4", ISO Stecknippel 1/4", Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme nach ISO 11148, 4 Meißel, Schnellspannfeder, Kunststoffkoffer, Öl-Fläschchen
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
EURO Stecknippel 1/4" | ARO/Orion Stecknippel 1/4" | ISO Stecknippel 1/4" | Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme nach ISO 11148 | 4 Meißel | Schnellspannfeder | Kunststoffkoffer | Öl-Fläschchen
Produktbeschreibung:
Leichter, handlicher Meißelhammer | Geeignet für Arbeiten am Bau in Mauerwerk, Ziegel und Gasbeton | Ideal zum Putz- und Fliesenabschlagen und für leichte Stemmarbeiten | Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich | Gummierter Handgriff für ergonomisches und ermüdungsarmes Arbeiten
Schalldruckpegel:
103 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
114 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Meisseln:
8.48 m/s²
Arbeitsdruck:
6.2 bar
Luftbedarf:
280 l/min
Werkzeugaufnahme:
Sechskantschaft 10 mm
Schlagzahl:
3000 /min
Gewicht:
2 kg
Ursprungsland:
TW
Länge (Verpackung):
34.000 cm
Breite (Verpackung):
8.500 cm
Höhe (Verpackung):
26.500 cm
Bruttogewicht:
3.436 kg
BAA059001:
604115500 ; statistische Warennummer: 84671190000 ; Ursprungsland: TW ; Länge (Verpackung): 34.000 cm; Breite (Verpackung): 8.500 cm; Höhe (Verpackung): 26.500 cm; Bruttogewicht: 3.436 kg; Schalldruckpegel: 103 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 114 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Meisseln: 8.48 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAB729f001: AAA270v001 ; AAC984f001: 10 ; AAA355f001: 6.2 ; AAC985f001: 280 ; AAC986f001: 3000 ; AAB467f001: 58 ; AAC988f001: AAE457v001 ; AAA002f001: 206 ; AAA040f001: 54 ; AAA031f001: 200 ; AAA003f001: 2
BAA271001:
4007430227911
BAA002001:
DMH 30 Set
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,29*
€ 138,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,83*
€ 128,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 105,35*
€ 125,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,81*
€ 117,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,31*
€ 115,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,74*
€ 104,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.