Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1963590000 Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder Stecker, gerade 10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-389389-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1963590000
EAN/GTIN:
     4032248645695
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Weidmüller 1963590000 Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder Stecker, gerade 10 St.

Stecker RJ45 Crimp

Stecker RJ45 Crimp. Stecker mit Knickschutztülle in schwarz, Cat.6A/ Class EA(ISO/IEC 11801 2010). RJ45 Crimp-Steckverbinder gemäß IEC 60603-7-51 für Aderdurchmesser bis 1,05 mm.

Technische Daten:
Industrieware: Ja · Schutzart: IP20 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Marke:
Weidmüller
Industrieware:
Ja
Schutzart:
IP20
Herst.-Teilenr.:
1963590000
Typ (Hersteller-Typ):
IE-PS-RJ45-TH-BK
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Modularstecker, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, RJ45 Steckverbinder, Western stecker, Westernstecker, rj45 knickschutztülle schwarz, knickschutz (netzwerktechnik), knickschutztülle rj45, Weidmüller, 1963590000, IE-PS-RJ45-TH-BK, Industrieware, Verpackungseinheit
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,911*
€ 2,591*
30 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,93*
€ 2,62*
5 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,08*
€ 2,82*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,11*
€ 2,86*
Lager 102
50
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,395*
€ 3,315*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,315*
€ 3,94485
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,235*
€ 3,84965
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,995*
€ 3,56405
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,785*
€ 3,31415
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,753*
€ 3,27607
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,715*
€ 3,23085
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,395*
€ 2,85005
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9202800000
ab € 560,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.