Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama USB-Ladegerät KFZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-370966-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     93731
EAN/GTIN:
     4007249937315
Suchbegriffe:
KFZ-Ladekabel
PKW-Navigationsgerät
PKW-Navigationssysteme
USB KFZ Ladeadapter
Hama 93731 USB-Ladegerät KFZ

Hama Kfz-Ladegerät Mini-USB 12 V

IC-gesteuertes, intelligentes Ladeverfahren
Umschaltung auf Erhaltungsladung
Überladungsschutz
LED-Funktionsanzeige
Max. Ausgangsstrom: 2,4 A

Direktstromversorgung und Akkuladen über Zigarettenanzünderbuchse für das PKW-Bordnetz.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Anwendungstyp Mini-USB , Spannungswandlung 12 V auf 5 V. · Einsatzort: KFZ · Weitere technische Daten: 1,45 m Kabellänge

Weitere Informationen:
Marke:
Hama
Typ (Hersteller-Typ):
93731
Ausführung (allgemein):
Anwendungstyp Mini-USB |ツ| Spannungswandlung 12 V auf 5 V.
Einsatzort:
KFZ
Produkt-Art:
USB-Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, USB Anschlusskabel, USB Kabel, mini usb kabel 1,5m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1,5m, 4047443157416, Hama, 93731, Garmin Ladekabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,85*
€ 12,75*
Lager 102
79
Frei Haus
ab € 8,56*
€ 12,76*
€ 4,00*
ab € 4,04*
€ 12,99*
€ 3,90*
ab € 10,03*
€ 14,40*
6 Tage
79
€ 6,99*
ab € 10,22*
€ 14,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.