Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 09956 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 30 x 15 mm 1 St. Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-365199-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     09956
EAN/GTIN:
     4011150099567
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Heidemann 09956 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 30 x 15 mm 1 St. Grau

Kabelkanal Grau 30x15 mm

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm · Weitere technische Daten: Innenmaße: 27 x 13 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2000 x 30 x 15 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
Heidemann
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Kabelkanal
Weitere Suchbegriffe: heidemann kabelkanal (l x b x h) 2000 x 30x 15 mm, installationskanal, installationskanal grau, 4011150099567, Heidemann, 09956, Kabelschacht, kabelkanal unterputz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
114
Frei Haus
ab € 3,76*
€ 6,13*
€ 3,50*
ab € 44,29*
€ 58,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,09*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6768522
ab € 15,35*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6796773
ab € 16,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.