Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leipold Doehle 03.6208 UNIFORM LED Arbeitsleuchte 500 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3381481-BP
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     03.6208
EAN/GTIN:
     5708997362082
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
Leipold Doehle 03.6208 UNIFORM LED Arbeitsleuchte 500 lm

UNIFORM LED-Arbeitsleuchte, max. 500 Lumen

Langlebige LED-Arbeitsleuchte; Wasser- und staubdicht (IP65)
Multi-LED-Design mit 32 LEDs
20 % recyceltes Material
mind. 1.000 Ladezyklen
SPOT-Leuchte mit 175 Lumen

Entdecken Sie die UNIFORM – die wiederaufladbare LED-Arbeitsleuchte, die für professionelle Anwender entwickelt wurde! Mit bis zu 500 Lumen Lichtleistung, einem flexiblen Kopf und praktischen Befestigungsmöglichkeiten wie einem drehbaren Haken, Magnet und Clip, bietet sie optimale Lichtverhältnisse in jeder Arbeitsumgebung. Dank der robusten IP65-Zertifizierung ist sie wasser- und staubdicht und hält selbst den härtesten Bedingungen stand. Mit der innovativen OPTILight-Einstellung und einer benutzerfreundlichen Batterieanzeige sind Sie immer bestens ausgestattet. Genießen Sie nachhaltige Qualität und einem umweltfreundlichen Design aus 20 % recyceltem Material. Holen Sie sich die UNIFORM – Ihre zuverlässige Lichtquelle für jede Herausforderung!

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Arbeitsleuchten-Besonderheiten: inkl. Akku · Gewicht: 263 g · Ladezeit: 3.5 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom (Lumen): 500 lm · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 33 mm · Produktabmessung, Länge: 188 mm · Weitere technische Daten: IntegrierterAkku Li-Ion 2600 mAh
Artbeitslicht: Hocheffizientes Multi LED-Design mit 32 LEDs
Abstrahwinkel 110°
Lichtstrom, Lumen: 50-500
Einstellbare Lichtausbeute: 3 levels
Betriebsdauer OPTILight: 4 h

Lieferumfang:
inkl. USB-C Ladekabel und Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 188 x 60 x 33 mm
Produktabmessung, Höhe:
33 mm
Produktabmessung, Länge:
188 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel-Typ:
LED
Arbeitsleuchten-Besonderheiten:
inkl. Akku
Ladezeit:
3.5 h
Lichtstrom (Lumen):
500 lm
Gewicht:
263 g
Produkt-Art:
Arbeitsleuchte
Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, handlampe akku, handlampe, arbeitslampe led, Leipold Doehle, 03.6208, UNIFORM, Akku Handlampe
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
93
€ 5,99*
ab € 45,63*
€ 57,50*
1 Tag
51
€ 4,95*
ab € 52,35*
€ 65,27*
6 Tage
158
€ 5,90*
ab € 53,60*
€ 66,72*
€ 4,90*
ab € 51,94*
€ 67,24*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 106,40*
€ 128,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,69*
€ 153,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,75*
€ 152,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,48*
€ 143,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,10*
€ 136,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 113,34*
€ 134,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 112,86*
€ 134,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 106,40*
€ 126,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.