|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1690-4000873586 Herst.-Nr.: 03.6208 EAN/GTIN: 5708997362082 |
| | |
|
|  |  |
 | wiederaufladbare LED-Arbeitsleuchte mit Ladestation · die UNIFORM ist eine vielseitige und langlebige tragbare LED-Arbeitsleuchte · die wiederaufladbare LED-Arbeitsleuchte wird mit einer Ladestation zum bequemen Aufladen geliefert · die UNIFORM ist wasser- und staubdicht (IP65) und wurde für den Einsatz in rauen Arbeitsumgebungen entwickelt. · mit drehbarem Haken · ein starker eingebauter Magnet und ein Clip zur einfachen Befestigung an einem Arbeitsgürtel · der flexible Kopf der Handlampe kann um bis zu 180 Grad geneigt werden, so dass Sie die Lichtrichtung je nach Bedarf einstellen können · ausgestattet mit einem hocheffizienten Multi-LED-Design mit 32 LEDs und bietet eine leistungsstarke · einstellbare Lichtleistung von bis zu 500 Lumen · obere SPOT-Leuchte liefert einen fokussierten Lichtstrahl von 175 Lumen und ist damit ideal für verschiedene Inspektionsaufgaben · benutzerfreundliche Batterieanzeige sorgt zeigt den Batteriestand Weitere technische Eigenschaften: · Akku-Typ: Li-ion (Min. 1000 charging cycles) · Aufladezeit: 3,5h · Aufprallschutz: IK07 · Batteriekapazität: 2600mAh · Betriebsdauer bis zu: 3h · Betriebstemperatur: -10 bis +40Grad Celsius · CCT Haupt: 5700K · CRI Haupt: Ra > 80 · Einstellbare Lichtleistung Main: 3 level · Lichtquelle Haupt: High efficiency multi-LED design with 32 LEDs · Lichtstrom Max Main: 500lm · Lichtstrom Min Main: 50lm · Maximale Leistungsaufnahme: 3,2W · OPTILight-Einstellung: 500 lux@0.5 m (EN 12464-1) · Schutz gegen Eindringen: IP65 · Strahlwinkel Haupt: 110Grad · Stromquelle: RechargeableBattery · UN-Nummer: UN 3481 Weitere Informationen:  |  | für Batterien: | Li-ion | Spannung: | 3,7 V | Leistungsaufnahme: | 3,2 W | Lichtstrom: | 50-500 lm | Leuchtdauer: | 32 h | Kabellänge: | 1 m | Modell: | UNIFORM | Schutzart: | IP65 | Marke: | SCANGRIP |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, handlampe akku, handlampe, arbeitslampe led, Lampe, LED-Leuchte, LED-Leuchten, Leuchte, Leuchten, Werkstattlampe |
|  |  |
|  |  | Angebote (16) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1690 | |  | |  |  | € 5,99* | ab € 45,63* | € 57,50* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 52,35* | € 65,27* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 53,60* | € 66,72* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 51,94* | € 67,24* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 52,70* | € 67,96* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1690 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1690 |  | Versand: Lager 1690 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|