Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rumold 323705 Lineal Edelstahl Silber 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-334923-BP
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     323705
EAN/GTIN:
     4012108148603
Suchbegriffe:
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
Werkstattlineal
Rumold 323705 Lineal Edelstahl Silber 50 cm

Rumold Stahllineal 50 cm/323705 50cm silber rostfreier Edelstahl

Handliches Stahllineal aus rostfreiem Edelstahl, mit 0-Punkt an der Außenkante, mit mm- und 1/2-mm-Teilung, mit Aufhängeloch.

Technische Daten:
Aufhängeloch vorhanden: Ja · Griff vorhanden: Nein · Herstellerfarbe: Silber · Material: Edelstahl · Maße des Querschnitts: 13 mm x 0.5 mm · Maßeinteilung: 0.5 mm-Teilung,1 mm-Teilung · Millimeterfacette auf beiden Seiten: Ja · Produktabmessung, Länge: 50 cm · Werbliche Produkttypenbezeichnung: Lineal · mm-Facette farbig unterlegt: Nein · mm-Facette vorhanden: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Länge:
50 cm
Marke:
Rumold
Farbe:
grau
Maße des Querschnitts:
13 mm x 0.5 mm
Griff vorhanden:
Nein
Material:
Edelstahl
Millimeterfacette auf beiden Seiten:
Ja
mm-Facette vorhanden:
Ja
mm-Facette farbig unterlegt:
Nein
Aufhängeloch vorhanden:
Ja
Maßeinteilung:
0.5 mm-Teilung | 1 mm-Teilung
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Lineal
Produkt-Art:
Lineal
Weitere Suchbegriffe: rumold stahllineal 50 cm, stahllineal 50 cm, rumold stahllineal, 4012108148603, Rumold, 323705, Lineal Schule, Back-To-School
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,67*
€ 4,07*
1 Tag
19
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,70*
€ 4,10*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,90*
€ 4,43*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,83*
€ 4,46*
Lager 102
11
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,23*
€ 6,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1826
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.