Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUMOLD Lineal 323705 50cm Edelstahl silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/r004/430/r004430z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/r004/430/r004430z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-233205795
Hersteller:
     RUMOLD & ECOBRA
Herst.-Nr.:
     323705
EAN/GTIN:
     4012108148603
Suchbegriffe:
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
Werkstattlineal
Zusätzlich mit 1/2 mm-Teilung und 0-Punkt an der Außenkante.
Weitere Informationen:
Länge:
50
mm-Facette vorhanden:
Ja
Millimeterfacette auf beiden Seiten:
Ja
mm-Facette farbig unterlegt:
Nein
Griff vorhanden:
Nein
Aufhängeloch vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Edelstahl
Farbe:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Lineal
Maße des Querschnitts:
13 mm x 0,5 mm
Maßeinteilung:
0,5 mm-Teilung + 1 mm-Teilung
Weitere Suchbegriffe: rumold stahllineal 50 cm, stahllineal 50 cm, stahllineal, Bürolineale, Lineale, Technikerlineale, Zeichenlineale, Zeichenzubehöre
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,71*
€ 4,09*
1 Tag
77
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,90*
€ 4,41*
9 Tage
21
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,90*
€ 4,41*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,07*
€ 4,67*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,99*
€ 4,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RUMOLD
323701
ab € 0,92*
Ähnlich
RUMOLD
323703
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.