| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-232048500 Herst.-Nr.: 1826 EAN/GTIN: 4003630004482 |
| |
|
| | |
| Soennecken Lineal 50cm Polystyrol transparent Weitere Informationen: | | Länge: | 50 | mm-Facette vorhanden: | Ja | Millimeterfacette auf beiden Seiten: | Nein | mm-Facette farbig unterlegt: | Nein | Ausführung der Tuschekante: | oberseitig | Griff vorhanden: | Nein | Aufhängeloch vorhanden: | Ja | Werkstoff: | Polystyrol | Farbe: | transparent | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Lineal | Maßeinteilung: | 1 mm-Teilung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 0,92* | € 1,61* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 0,95* | € 1,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|