Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa UNIVERSAL 56171-00003-11 Doppelseitiges Klebeband Weiß (L x B) 10 m x 50 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-334703-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56171-00003-11
EAN/GTIN:
     4042448388681
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa UNIVERSAL 56171-00003-11 Doppelseitiges Klebeband Weiß (L x B) 10 m x 50 mm 1 St.

tesa® Doppelseitiges Universal Klebeband - ideal für das Verlegen von Teppichen sowie für Bastel- und Dekorationsarbeiten

Doppelseitiges Klebeband für einen sicheren und permanenten Halt
Multifunktional einsetzbar beim Verlegen von Teppichen sowie bei Bastel- und Dekorationsarbeiten
Leicht von Hand einreißbar

Das tesa® doppelseitige Klebeband ist ein echtes Allroundtalent und eignet sich für verschiedene Befestigungsanwendungen. Beim Basteln und Dekorieren ist es eine clevere Lösung, um z.B. Verpackungen schöner zu gestalten. Beim Einkleben von Fotos ist das doppelseitige Klebeband ebenfalls eine große Hilfe. Dank der überlegenen tesa®-Klebetechnologie ist das Doppelklebeband selbst für das Fixieren von Teppichen ist eine ideale Wahl und stellt gerade dort seine enorme Klebekraft unter Beweis.

Technische Daten:
Dicke: 0.185 mm · Herstellerfarbe: Weiß · Klebeband-Besonderheiten: Hohe Reißfestigkeit,Von Hand abreißbar · Klebertyp: Kautschuk · Material (Details): Synthesekautschuk · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 10 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Hohe Reißfestigkeit | Von Hand abreißbar
Klebertyp:
Kautschuk
Typ (Hersteller-Typ):
UNIVERSAL
Material (Details):
Synthesekautschuk
Dicke:
0.185 mm
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,85*
€ 3,55*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,78*
€ 3,60*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,78*
€ 3,60*
1 Tag
538
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,84*
€ 3,69*
Lager 102
353
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,95*
€ 6,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56172-00003-01
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.