Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-332509-BP Herst.-Nr.: S0767610 EAN/GTIN: 3501170767597 |
| |
|
| | |
| Paper Mate 1 St. S0767610 Kugelschreiber 1.4 mm Schreibfarbe: Blau
Paper Mate Kugelschreiber S0767610 1.4 mm Schreibfarbe: Blau
Ein besonders weich schreibender Kugelschreiber mit Druckmechanik und einer breiten 1,4mm Spitze und einer großen, weichen gummierten Griffzone für ein angenehmes Schreibgefühl.
Technische Daten: Ausführung der Griffzone: gummiert · Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik · Beschreibung der Schreibflüssigkeit: Paste · Clip vorhanden: Ja · Farbe des Clips: Blau · Farbe des Schaftes: Blau · Herstellerfarbe: Blau · Material des Clips: Kunststoff · Material des Schaftes: Kunststoff · Mine auswechselbar: Nein · Produkttypenbezeichnung: FLEXGRIP® Elite · Schreibfarbe: Blau · Strichstärke: 1.4 mm · Werbliche Produkttypenbezeichnung: Kugelschreiber FLEXGRIP® Elite · dokumentenecht: Nein
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Blau | Marke: | Paper Mate | Clip vorhanden: | Ja | Farbe des Clips: | Blau | Farbe des Schaftes: | Blau | Farbe: | blau | Mine auswechselbar: | Nein | Ausführung der Griffzone: | gummiert | dokumentenecht: | Nein | Material des Clips: | Kunststoff | Material des Schaftes: | Kunststoff | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Schreibfarbe: | Blau | Strichstärke: | 1.4 mm | Beschreibung der Schreibflüssigkeit: | Paste | Produkttypenbezeichnung: | FLEXGRIP® Elite | Werbliche Produkttypenbezeichnung: | Kugelschreiber FLEXGRIP® Elite | Produkt-Art: | Kugelschreiber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, kugelschreiber paper mate blau, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber blau, 3501170767597, Paper Mate, S0767610, 696-1771 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,28* | € 2,20* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,27* | € 2,20* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,27* | € 2,21* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,35* | € 2,33* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,85* | € 3,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|