Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-837841 Herst.-Nr.: S0767610 EAN/GTIN: 3501170767597 |
| |
|
| | |
| Papermate Kugelschreiber FlexGrip Elite. Ausführung: Mit Druckmechanik. BasicInkColour: Blau. Einziehbar: Ja. Farbe: Blau. Fertigkeiten: Schnell trocknende Tinte Antibakteriell. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Blau. Geruchsarm: Ja. Grundfarbe: Blau. Klammer: Ja. Lieferumfang: 1 x Kugelschreiber. Löschbar: Nein. Marke: Papermate. Nachfüllbar: Nein. Offenlagerfähigkeit: Nein. Schreibfarbe: Blau. Spitze: Kugelschreiber. Spitzenbreite: Extra Breit. Strichstärke: 0,8 mm. Tintenart: Tinte auf Ölbasis. Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, kugelschreiber paper mate blau, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber blau, DRUCKKUGELSCHREIBER, TINTENSCHREIBER, GELSCHREIBER, KULI, KULIS, KULLI, KULLIS, STIFT, STIFTE, SCHREIBGERÄTE, SCHREIBGERÄT, SANFORD, S0767610, KUGELSCHREIBER, PAPER MATE, FLEXGRIP ELITE, BREIT, BLAU, FLEXGRIP, QMY09FLEX, QH110FLEX, TISCHKUGELSCHREIBER |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,28* | € 2,20* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,27* | € 2,21* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,27* | € 2,22* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,36* | € 2,34* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,48* | € 2,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|