Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

breite Spitze (1,4 mm) / 12er-Box


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
breite Spitze (1,4 mm) / 12er-Box
breite Spitze (1,4 mm) / 12er-Box
breite Spitze (1,4 mm) / 12er-Box
breite Spitze (1,4 mm) / 12er-Box
Artikel-Nr.:
     1039H-940910077577
Hersteller:
     Paper Mate
Herst.-Nr.:
     S0767600
EAN/GTIN:
     3501170767603
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Der Paper Mate Flexgrip Elite-Druckkugelschreiber bietet ein außergewöhnlich geschmeidiges Schreibgefühl und kombiniert einen mühelosen Tintenfluss mit einem eleganten, komfortablen Design. Dieser Kugelschreiber verfügt über eine innovative mittlere Schreibspitze (1,4 mm), die lebendige, auffällige Zeichen setzt. Der elegante gummierte Schaft weist eingelassene Ringe auf, die auch beim längeren Schreiben mehr Komfort und Kontrolle bieten. Der Flexgrip Elite ist ideal für den Einsatz zu Hause, in der Schule und im Büro und sieht dank seiner konischen Metallspitze auch noch super aus. Mithilfe seines praktischen Kunststoffclips können Sie den Schreiber zum einfachen Aufbewahren oder Transportieren an einen Taschenplaner oder ein Notizbuch heften. Der praktische Mechanismus lässt die Schreibspitze auf Knopfdruck ein- und ausfahren. Der Flexgrip Elite-Druckkugelschreiber ist in den Standardfarben Schwarz, Blau und Rot erhältlich. Paper Mate Kugelschreiber – die zuverlässigen Begleiter für tägliche Schreibaufgaben.
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
dokumentenecht:
Ja
Material des Clips:
Kunststoffclip
Strichstärke:
B (1,4 mm)
Material des Schaftes:
Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
Kugelschreiber
Ausführung der Griffzone:
komfortable Gummigriffzone
Typbezeichnung der Mine:
weiche, qualitativ hochwertige Schreibpaste
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Artikelbezeichnung:
PaperMate Flexgrip Elite
Farbe des Clips:
silber/ in Schreibfarbe
Beschreibung der Besonderheiten:
Die innovative 1,4mm dicke Kugelschreiberspitze vom Paper Mate Flexgrip Elite sorgt für ein außergewöhnlich weiches Schreibgefühl
Mine auswechselbar:
Ja
Hersteller-Name:
Newell Brands
Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
48
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,71*
€ 19,97*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 17,29*
€ 24,69*
pro Paket
€ 8,95*
ab € 19,41*
€ 28,02*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 23,51*
€ 32,36*
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,40*
€ 40,31*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,97*
€ 23,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,92*
€ 22,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,50*
€ 22,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,29*
€ 21,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,27*
€ 20,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,71*
€ 16,31
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,742* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.