Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papermate Flexgrip Elite Rot Clip-on-Einziehkugelschreiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papermate Flexgrip Elite Rot Clip-on-Einziehkugelschreiber
Papermate Flexgrip Elite Rot Clip-on-Einziehkugelschreiber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1436329
Hersteller:
     Paper Mate
Herst.-Nr.:
     S0768280
EAN/GTIN:
     3501170768280
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Die innovative 1,4mm dicke Kugelschreiberspitze vom Paper Mate Flexgrip Elite sorgt für ein außergewöhnlich weiches Schreibgefühl.

- Erhältlich in Standard- und Funfarben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Rot
Schreibfarben
Rot
Typ
Clip-on-Einziehkugelschreiber
Clip
Ja
Linienbreite
1.4 mm
Liniengröße
Fettdruck
Handausrichtung
Beidhändig
Weicher Haltegriff
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paper Mate
S0767600
ab € 1,33*
Zubehör
Paper Mate
S0767610
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.