Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik Kupferdraht Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 0.80 mm 220 m 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-323517-BP
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     100108000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
Schaltdraht
schaltdraht
Kabeltronik Kupferdraht Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 0.80 mm 220 m 1 kg

Kupferrunddraht

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 0.80 mm · DIN-Norm: DIN 40500 · Gewicht: 1 kg · Halogenfrei: Nein · Kabel-Besonderheiten: Unisoliert,Versilbert · Material (Details): Elektrolytkupfer · Meterware: Nein · Oberflächen-Beschaffenheit: Versilbert · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.50 mm²

Lieferumfang:
1 kg Gebinde

Weitere Informationen:
Inhalt:
220 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.50 mm²
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.50 mm²
Marke:
Kabeltronik
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Besonderheiten:
Unisoliert | Versilbert
Herst.-Teilenr.:
100108000
Typ (Hersteller-Typ):
CU-DR AG
Material (Details):
Elektrolytkupfer
Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack):
0.80 mm
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Oberflächen-Beschaffenheit:
Versilbert
Gewicht:
1 kg
Meterware:
Nein
DIN-Norm:
DIN 40500
Produkt-Art:
Kupferdraht
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: 02050001646576, Kabeltronik, 100108000, CU-DR AG, Lackdraht
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
220
pro Paket
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,58*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 58,40*
€ 93,96*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 72,33*
€ 110,31*
Lager 102
6
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 88,71*
€ 113,39*
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 83,70*
€ 118,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,39*
€ 134,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,52*
€ 133,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 111,87*
€ 133,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 94,40*
€ 112,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 91,47*
€ 108,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,12*
€ 106,05
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 88,82*
€ 105,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 88,71*
€ 105,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.